すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GA-13

品名 : #100・ 4x 8mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)

仕様

直径(mm)4高さ(mm)8
推奨回転数95,500~167,100rpm粒度#100
軸径3.0mm適合材質スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
砥粒アルミナ重量(g)2.0
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 117

(2026/08/21 23:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0922ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819GA-1 # 60・ 6x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-2 # 60・ 8x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-3 # 60・ 8x16mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-4 # 60・10x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-5 # 60・10x13mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-8 # 80・ 4x 8mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-9 # 80・ 5x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-11 #80/100・5x10mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-12 #100・ 3x 6mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-13 #100・ 4x 8mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-15 #120・ 2x 5mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-16 #120・2.5x 5mm/ 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-17 #120・ 3x 6mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
    EA819GA-19 #150・1.5x 4mm/ 3mm軸 軸付砥石(PA)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ922ページ
    • エスコ便利カタログ923ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top