すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GA-153

品名 : # 80・ 4x 8mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)

仕様

直径(mm)4高さ(mm)8
推奨回転数143,200~238,700rpm粒度#80
軸径3.0mm適合材質チタン、ニッケル合金、工具鋼、ガラス、セラミック
砥粒セラミック重量(g)2.0
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 100

(2026/08/21 23:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0922ページ
バリエーション一覧
EA819GA-151 # 80・ 2x 5mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-152 # 80・ 3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-153 # 80・ 4x 8mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-154 # 80・ 5x10mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-155 # 80・ 6x13mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ922ページ
  • エスコ便利カタログ923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top