すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GA-31

品名 : # 60・ 8x16mm/3mm軸 軸付砥石(PA)

仕様

直径(mm)8高さ(mm)16
推奨回転数47,700~83,500rpm粒度#60
軸径3.0mm適合材質スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
砥粒アルミナ重量(g)3.6
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 105

(2026/03/18 10:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0922ページ
バリエーション一覧
EA819GA-31 # 60・ 8x16mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-32 # 80・ 5x10mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-33 #100・ 3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ922ページ
  • エスコ便利カタログ923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top