すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GA-903

品名 : 5本組 軸付砥石(6mm軸/セラミック)

仕様

<セット内容>EA819GA-804:#80 (10×20mm)
EA819GA-802:#46 (16×32mm)
EA819GA-808:#80 (13×20mm)
EA819GA-812:#46 (13×13mm)
EA819GA-806:#46 (16×32mm)
最大回転数EA819GA-802:29,800rpm
EA819GA-806:58,700rpm
EA819GA-808,-812:73,500rpm
EA819GA-804:95,500rpm
軸径6.0mm重量116.8g
適合材質チタニウム、ニッケル合金、工具鋼入数5本
販売価格

2,890(税抜)/ 3,179円(税込)

カタログ価格

2,890円(税抜)/3,179円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/03/17 18:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0940ページ
その他関連
セット商品EA819GA-802 : # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
セット商品EA819GA-804 : # 80・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
セット商品EA819GA-806 : # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
セット商品EA819GA-808 : # 80・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
セット商品EA819GA-812 : # 46・13x13mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ940ページ
  • エスコ便利カタログ941ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top