すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GB-190

品名 : 14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード)

仕様

<セット内容>EA819GB-11:#100(4×8mm)
EA819GB-12:#100(5×10mm)
EA819GB-13:#100(6×10mm)
EA819GB-14:#100(7×10mm)
EA819GB-15:#100(8×10mm)
EA819GB-16:#100(10×10mm)
EA819GB-17:#100(10×13mm)
EA819GB-18:#100(10×16mm)
EA819GB-19:#100(13×13mm)
EA819GB-20:#100(13×16mm)
EA819GB-21:#100(16×16mm)
EA819GB-25:#100(13×3mm)
EA819GB-26:#100(16×4mm)
EA819GB-27:#100(20×6mm)
最大回転数EA819GB-27:47,700rpm
EA819GB-21、26:59,600rpm
EA819GB-19、20、25:77,500rpm
EA819GB-16、17、18:95,400rpm
EA819GB-15:119,300rpm
EA819GB-14:139,200rpm
EA819GB-13:159,100rpm
EA819GB-12:198,900rpm
EA819GB-11:238,700rpm
軸径3.0mm粒度100(相当)
適合材質スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン重量(g)120
入数14本
ハードタイプ
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/09 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0924ページ
その他関連
セット商品EA819GB-11 : #100・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-12 : #100・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-13 : #100・ 6x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-14 : #100・ 7x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-15 : #100・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-16 : #100・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-17 : #100・10x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-18 : #100・10x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-19 : #100・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-20 : #100・13x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-21 : #100・16x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-25 : #100・13x 3mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-26 : #100・16x 4mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
セット商品EA819GB-27 : #100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ924ページ
  • エスコ便利カタログ925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top