すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GB-294

品名 : 50x20mm フェルトバフホイール

仕様

直径(mm)50高さ(mm)20
穴径6mm推奨回転数600~2,600rpm
重量28.0g材質フェルト
適合材質スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム専用アーバーEA819GB-299
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/08/21 23:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0942ページ
バリエーション一覧
EA819GB-291 40x10mm フェルトバフホイール
EA819GB-292 50x10mm フェルトバフホイール
EA819GB-293 60x10mm フェルトバフホイール
EA819GB-294 50x20mm フェルトバフホイール
EA819GB-295 60x20mm フェルトバフホイール
その他関連
関連商品EA819GB-299 : M6x73mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ942ページ
  • エスコ便利カタログ943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top