すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GF-184

品名 : 13x17mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)

仕様

直径(mm)13高さ(mm)17
軸径3mm軸長(mm)25
最大回転数(rpm)35,000重量(g)8.0
研磨キャップEA819GF-131、-132、-133、-134
研磨キャップと組み合わせてご使用下さい。
ハードタイプ
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2026/08/21 23:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0924ページ
バリエーション一覧
EA819GF-181 5x10mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
EA819GF-182 7x12mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
EA819GF-183 10x15mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
EA819GF-184 13x17mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
EA819GF-185 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
その他関連
本体EA819GF-131 : # 60/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
本体EA819GF-132 : # 80/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
本体EA819GF-133 : #150/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
本体EA819GF-134 : #320/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ924ページ
  • エスコ便利カタログ925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top