すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GG-101

品名 : # 60/15x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)

仕様

直径(mm)15粒度#60
高さ(mm)30最大回転数(rpm)38,000
重量(g)2.68材質ジルコニウム
適合材質スチール、ステンレス、鋳鉄入数5個
専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/08/21 22:54現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0943ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819GG-101 # 60/15x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-102 # 80/15x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-111 # 36/25x25mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-112 # 80/25x25mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-121 # 36/30x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-122 # 60/30x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-123 # 80/30x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-131 # 36/45x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-132 # 60/45x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-133 # 80/45x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-141 # 36/60x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-142 # 60/60x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    EA819GG-143 # 80/60x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
    その他関連
    オプションEA819GG-812 : 15x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    ウェブカタログ画像
    入数5個
    ※画像はEA819GG-132です。
    • 入数5個\n※画像はEA819GG-132です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ942ページ
    • エスコ便利カタログ943ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top