微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています
仕様
| 直径(mm) | 45 | 粒度 | #40 |
|---|
| 高さ(mm) | 30 | 最大回転数(rpm) | 13,000 |
|---|
| 重量(g) | 11.09 | 材質 | セラミック |
|---|
| 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄 | 専用アーバー | EA819GG-841 |
|---|
| 専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。 |
| 微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。 |
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 |
| 販売価格 | 1,520円(税抜)/
1,672円(税込)
| カタログ価格 | 1,520円(税抜)/1,672円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/08/21 23:01現在) |
|---|
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
|---|
| カタログページ | 0943ページ |
|---|