すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GG-32

品名 : # 60/25x25mm 研磨リング(アルミナ/5個)

仕様

直径(mm)25粒度#60
高さ(mm)25最大回転数(rpm)22,500
重量(g)4.0材質アルミナ
適合材質鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム専用アーバーEA819GG-821
専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/08/21 23:08現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0943ページ
数量:

この商品には、45点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819GG-1 # 80/10x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-2 #150/10x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-3 #240/10x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-4 #320/10x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-6 # 80/10x20mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-7 #150/10x20mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-8 #240/10x20mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-9 #320/10x20mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-11 # 60/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-12 # 80/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-13 #150/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-14 #240/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-15 #320/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-16 # 40/15x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-17 # 60/15x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-18 # 80/15x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-19 #120/15x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-20 #150/15x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-21 #240/15x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-22 #320/15x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-31 # 40/25x25mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-32 # 60/25x25mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-33 # 80/25x25mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-34 #150/25x25mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-41 # 40/30x20mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-42 # 60/30x20mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-43 # 80/30x20mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-44 #150/30x20mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-45 #240/30x20mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-46 # 40/30x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-47 # 60/30x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-48 # 80/30x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-49 #150/30x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-50 #240/30x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-51 #320/30x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-61 # 40/45x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-62 # 60/45x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-63 # 80/45x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-64 #150/45x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-65 #240/45x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-66 #320/45x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-71 # 40/60x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-72 # 60/60x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-73 # 80/60x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    EA819GG-74 #150/60x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    その他関連
    オプションEA819GG-821 : 25x25mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ942ページ
    • エスコ便利カタログ943ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top