すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GL-351

品名 : 6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

仕様

刃径×刃長×全長6×18×50mm軸径6mm
適合材質アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材材質タングステンカーバイド
重量(g)17.8
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/09 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0937ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ936ページ
  • エスコ便利カタログ937ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top