すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819HW-45

品名 : 32x50mm/6mm軸 軸付砥石(赤)

仕様

粒度#36軸径6mm
砥粒アルミ酸化物直径32mm
高さ50mm最大回転数14250rpm
重量111g用途合金鋼
工具鋼(高速度鋼・合金工具鋼)
ステンレス鋼等
淡紅色アルミナ研削剤
破砕性と靭性が両立しています。
販売価格

525(税抜)/ 578円(税込)

カタログ価格

525円(税抜)/578円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/08/21 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0940ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ940ページ
  • エスコ便利カタログ941ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top