すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819HY-105

品名 : 19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)

仕様

直径(mm)1928mm
最大回転数(rpm)10,000形状
六角軸6.35mm粒度#60
先端角26°
合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に
インパクトドライバー対応
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/02/17 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0983ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819HY-1 19x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
    EA819HY-2 25x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
    EA819HY-3 25x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
    EA819HY-4 32x32mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
    EA819HY-6 19x38mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
    EA819HY-7 25x50mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
    EA819HY-8 32x32mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
    EA819HY-11 19x38mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)
    EA819HY-16 16x16mm/6角軸 軸付砥石(丸/WA)
    EA819HY-101 13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
    EA819HY-102 50x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
    EA819HY-103 38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
    EA819HY-104 50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
    EA819HY-105 19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
    EA819HY-106 25x50mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)
    EA819HY-107 16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)
    EA819HY-108 32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/WA)
    EA819HY-109 16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA)
    EA819HY-110 φ19mm/6角軸 軸付砥石(丸/WA)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ982ページ
    • エスコ便利カタログ983ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top