すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819J-16

品名 : 6本組 超硬カッター(鉄鋳物用・6mm軸)

仕様

<セット内容>6本組セット
  EA819JB-208: 8×19×65mm、
  EA819JB-210:10×19×65mm、
  EA819JB-212:12×19×65mm、
  EA819JC-210:10×27×75mm、
  EA819JC-212:12×30×75mm、
  EA818JH-210:10×9×53mm
  各1本入り
材質タングステンカーバイト
軸径6.0mm適合材質鉄、一般鋼、鋳物、銅
刃の角度を大きくし、刃の強度をあげているので、長持ちします。
プラスチックケース付
ケースサイズ110×95×25(H)mm
d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。
刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。
アイコン
販売価格

27,100(税抜)/ 29,810円(税込)

カタログ価格

27,100円(税抜)/29,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/17 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0931ページ
ウェブカタログ画像
  • d-maxカット
  • エスコ便利カタログ930ページ
  • エスコ便利カタログ931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top