すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819J-8A

品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長① 6×19×50mm
② 8×22×69mm
③ 10×27×75mm
④ 10×27×75mm
⑤ 12×30×75mm
⑥ 16×33×78mm
軸径6.0mm
目の種類ダイヤ目材質タングステンカーバイト
適合材質一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムケースサイズ165×95×30(H)mm
多目的タイプ
高い研削力によるスムーズな作業性。
切りカスが細かいので回転が鈍りません。
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
プラスチックケース付き
アイコン
販売価格

40,700(税抜)/ 44,770円(税込)

カタログ価格

40,700円(税抜)/44,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 23:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA819JC-6 : 6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JC-8 : 8 x22mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JC-10 : 10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JC-11 : 11x27mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JC-13 : 12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JC-16 : 16x33mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA508KA-14A : 165x 95x30mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • ケース付き
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)
  • 適合材質

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top