すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819JH-3

品名 : 3x2.5mm/ 6mm軸 超硬カッター

仕様

軸径6mm刃径3mm
刃長2.5mm全長50mm
材質タングステンカーバイド適合材質一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
刃形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)入数1本入り
目の種類:ダイヤ目多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
【使用上の注意】
1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に
調整する事が必要です。
2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
アイコン
販売価格

2,760円(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 09:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0930ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819JH-3 3x2.5mm/ 6mm軸 超硬カッター
    EA819JH-5 5x4.7mm/ 6mm軸 超硬カッター
    EA819JH-6 6x5.4mm/ 6mm軸 超硬カッター
    EA819JH-8 8x7.2mm/ 6mm軸 超硬カッター
    EA819JH-10 10x 9mm/ 6mm軸 超硬カッター
    EA819JH-11 11x9.9mm/ 6mm軸 超硬カッター
    EA819JH-12 12x10.8mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JH-16 16x14.4mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JH-19 19x17.1mm/6mm軸 超硬カッター
    ウェブカタログ画像
    • dカット
    • dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)
    • エスコ便利カタログ930ページ
    • エスコ便利カタログ931ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top