すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819KG-1

品名 : 50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雌)

仕様

パッド径50mm軸径6mm
適合品番EA819KV-21~-24用
販売価格

4,320円(税抜)/ 4,752円(税込)

カタログ価格

4,320円(税抜)/4,752円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/05 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0966ページ
その他関連
本体EA819KV-21 : # 40/50mm フレックスディスク(ステン用)
本体EA819KV-22 : # 60/50mm フレックスディスク(ステン用)
本体EA819KV-23 : # 80/50mm フレックスディスク(ステン用)
本体EA819KV-24 : #120/50mm フレックスディスク(ステン用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top