すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819KG-14

品名 : 50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

仕様

軸径6mmパッド径50mm
最大回転数20000rpm
販売価格

4,320円(税抜)/ 4,752円(税込)

カタログ価格

4,320円(税抜)/4,752円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0966ページ
バリエーション一覧
EA819KG-12 25mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)
EA819KG-13 38mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)
EA819KG-14 50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)
その他関連
オプションEA819KX-42 : # 40/50mm クイックディスク(ステン用)
本体EA819KX-35 : # 60/75mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-36 : # 80/75mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-38 : #120/75mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-40 : #240/75mm クイックディスク(鉄用)
関連商品EA819KV-4 : #120/50mm フレックスディスク(ステン用)
関連商品EA819KV-13 : # 80/50mm フレックスディスク(鉄用)
関連商品EA819KV-14 : #120/50mm フレックスディスク(鉄用)
関連商品EA819KV-102 : # 40/50mm セラミックディスク
関連商品EA819KV-103 : # 60/50mm セラミックディスク
関連商品EA819KV-104 : # 80/50mm セラミックディスク
関連商品EA819KV-201 : # 40/50mm セラミックディスク(フレックス)
関連商品EA819KV-202 : # 60/50mm セラミックディスク(フレックス)
関連商品EA819KV-203 : # 80/50mm セラミックディスク(フレックス)
関連商品EA819KX-21 : # 24/50mm クイックディスク(鉄用)
関連商品EA819KX-22 : # 36/50mm クイックディスク(鉄用)
関連商品EA819KX-23 : # 40/50mm クイックディスク(鉄用)
関連商品EA819KX-24 : # 50/50mm クイックディスク(鉄用)
関連商品EA819KX-25 : # 60/50mm クイックディスク(鉄用)
関連商品EA819KX-26 : # 80/50mm クイックディスク(鉄用)
関連商品EA819KX-28 : #120/50mm クイックディスク(鉄用)
関連商品EA819KX-29 : #180/50mm クイックディスク(鉄用)
関連商品EA819KX-30 : #240/50mm クイックディスク(鉄用)
関連商品EA819KX-41 : # 36/50mm クイックディスク(ステン用)
関連商品EA819KX-43 : # 50/50mm クイックディスク(ステン用)
関連商品EA819KX-44 : # 60/50mm クイックディスク(ステン用)
関連商品EA819KX-45 : # 80/50mm クイックディスク(ステン用)
関連商品EA819KX-81 : 粗目/50mm クイックディスク(調整用)
関連商品EA819KX-83 : 細目/50mm クイックディスク(調整用)
本体EA819KV-13 : # 80/50mm フレックスディスク(鉄用)
本体EA819KV-4 : #120/50mm フレックスディスク(ステン用)
本体EA819KV-14 : #120/50mm フレックスディスク(鉄用)
本体EA819KX-21 : # 24/50mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-23 : # 40/50mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-24 : # 50/50mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-25 : # 60/50mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-26 : # 80/50mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-28 : #120/50mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-29 : #180/50mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-30 : #240/50mm クイックディスク(鉄用)
本体EA819KX-41 : # 36/50mm クイックディスク(ステン用)
本体EA819KX-43 : # 50/50mm クイックディスク(ステン用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top