すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819L-6

品名 : 5本組 超硬カッター(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長12×25×70mm 4種
12×11×56mm
軸径6.0mm
材質タングステンカーバイドケースサイズφ71×98mm
用途(対象)鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
5本組
NG6カット(NEXT GENERATION 6)
NG6カット(NEXT GENERATION 6)はフルーティング加工、クロスカット及びレリーフを独自に組み合わせたもので金属材の研削速度が大幅に向上します。
アイコン
販売価格

32,300円(税抜)/ 35,530円(税込)

カタログ価格

32,300円(税抜)/35,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0933ページ
ウェブカタログ画像
  • NEXT GENERATION 6
  • エスコ便利カタログ932ページ
  • エスコ便利カタログ933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top