すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819MJ-61

品名 : 50mm/# 50 研磨ディスク

仕様

メーカー3M型番ROLOC BR 50 2IN
シリーズスコッチ・ブライト商品名ロロック
粒度#50砥粒セラミック砥粒、酸化アルミニウム
カラー緑直径50mm
最大回転数25,000rpm
砥粒を配合した一体成形の特殊樹脂研磨ブラシです。
適度のなじみ性を持ち、目づまりすることなく使い終わりまで安定した研磨能力を発揮します。
ワイヤーブラシのように作業時に飛散物が刺さることがなく安全です。
ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能
※ディスクパッドは別売りです。
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/11/05 17:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0966ページ
バリエーション一覧
EA819MJ-61 50mm/# 50 研磨ディスク
EA819MJ-62 50mm/# 80 研磨ディスク
EA819MJ-63 50mm/#120 研磨ディスク
その他関連
オプションEA819MJ-200 : ラバーホルダーパッド(エクストラハード)
オプションEA819MJ-210 : ラバーホルダーパッド(ミディアム)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top