すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819NA-24

品名 : 25x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ

仕様

粒度#240ブラシ径25mm
線径0.8mm軸径6mm(段付シャンク)
ブラシ長50mm全長110mm
材質ダイヤ混入研磨剤入ナイロン最大回転数800rpm
ダブルスパイラルタイプ
ダイヤ砥粒入りで研削力大幅UP
追加説明●研削力抜群、弾力性、回復性、耐摩耗性、耐熱性に優れています。
●濃塩酸、濃硫酸、フェノール酸、濃ギ酸に溶解しやすいです。
●耐アルカリ性で強力、殆ど低下しません。
●氷酢酸に膨潤、加熱により分解しやすいです。
●エチルアルコール、メチルエチルケトン、トリクロルエチレンは一時的に硬さを低下させますが、フィラメントから溶剤が蒸発すれば元にもどります。(2013/11/25 0838)

販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 17:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0983ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819NA-23 20x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
    EA819NA-24 25x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
    EA819NA-25 30x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
    EA819NA-33 20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
    EA819NA-34 25x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
    EA819NA-35 30x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ982ページ
    • エスコ便利カタログ983ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top