すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819PG-3B

品名 : 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー

切削性が高く、耐熱性にも優れています

仕様

材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング刃形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼軸径3mm
刃径×刃長×全長3×13×50mm特長多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。
TiAlNコーティング
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
追加説明●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945)

アイコン
販売価格

3,270円(税抜)/ 3,597円(税込)

カタログ価格

3,270円(税抜)/3,597円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/11/05 23:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0918ページ
バリエーション一覧
EA819PG-2.5 2.5x11mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PG-3 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PG-3B 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PG-3C 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PG-6 6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)
  • エスコ便利カタログ918ページ
  • エスコ便利カタログ919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top