すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819R-1

品名 : 5本組 [Coated]超硬カッター(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長9.6×19×64mm 4種
9.6×8×53mm
軸径6.0mm
材質タングステンカーバイドケースサイズφ71×98mm
用途(対象)鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。
5本組
アイコン
販売価格

28,400円(税抜)/ 31,240円(税込)

カタログ価格

28,400円(税抜)/31,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0933ページ
ウェブカタログ画像
  • ARコート
  • エスコ便利カタログ932ページ
  • エスコ便利カタログ933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top