すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819SX-1

品名 : 6.0x8.0x70mm/3mm軸 ダイヤモンドバー

仕様

メーカーアイゼン型番IED-6
用途超硬合金や焼入した金属の内径の仕上加工に外径6mm
刃長8mmシャンク径3mm
全長70mm母材材質SK材
砥粒ダイヤモンド粒度#120
被削材超硬合金、セラミックス、石材、ガラスサーメット、MMC、シリコン、磁石
面取り用
内面仕上げ ・ 輪郭加工用
鉄系金属への使用は不可
販売価格

1,740円(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/26 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0920ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nφD:6   T:8\nφd:3   φY:3.0\nL:70
  • エスコ便利カタログ920ページ
  • エスコ便利カタログ921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top