すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819V-10A

品名 : 6本組 [TiAlNコート]超硬バー(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長① φ6×19×50mm
② φ6×19×50mm
③ φ6×19×50mm
④ φ8×13×58mm
⑤ φ6×5.4×50mm
⑥ φ6×19×50mm(エンドカット)
軸径6.0mm
材質タングステンカーバイド適合材質ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン
ケースサイズ145×100×21(H)mm
kカット(ファインダイヤモンドカット)
TiAINコーティング
精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます
プラスチックケース入り
アイコン
販売価格

36,900円(税抜)/ 40,590円(税込)

カタログ価格

36,900円(税抜)/40,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA819VB-106 : 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
セット商品EA819VC-106 : 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
セット商品EA819VD-106 : 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
セット商品EA819VH-106 : 6x5.4mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
セット商品EA819VJ-106 : 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース入り
  • kカット(ファインダイヤモンドカット)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top