すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819V-5

品名 : 6本組 [TiAlNコート]超硬バー(6mm軸)

仕様

<セット内容>6本組
  品番:刃径×刃長×全長
   EA819VD-5:6×13×50mm
   EA819VD-6:6×19×50mm
   EA819VD-6B:6×25×50mm
   EA819VD-10:10×16×65mm
   EA819VD-12:12×19×65mm
   EA819VD-1616×22×73mm
軸径6.0mm
材質タングステンカーバイト
TiAINコーティング(最も耐酸化性に優れ、高温の過酷な条件下で使用する工具、部品に効果が大きいコーティングです。)
目の種類ダイヤ目
多目的タイプ
高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
プラスチックケース付
ケースサイズ110×95×25(H)mm
アイコン
販売価格

34,800(税抜)/ 38,280円(税込)

カタログ価格

34,800円(税抜)/38,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/13 08:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0934ページ
ウェブカタログ画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)
  • エスコ便利カタログ934ページ
  • エスコ便利カタログ935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top