すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819VH-8

品名 : 8x7.2mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

軸径6mm刃径×刃長×全長8×7.2×52mm
材質タングステンカーバイト、TiAINコーティング適合材質一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
追加説明●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945)
アイコン
販売価格

4,600円(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0934ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819VH-5 5x4.7mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VH-6 6x5.4mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VH-8 8x7.2mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VH-10 10x 9mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VH-11 11x9.9mm/6mm軸[Coated]超硬バー
    EA819VH-12 12x10.8mm/6mm軸[Coated]超硬バー
    EA819VH-16 16x14.4mm/6mm軸[Coated]超硬バー
    EA819VH-19 19x17.1mm/6mm軸[Coated]超硬バー
    ウェブカタログ画像
    • dカット(ダブル/ダイヤモンド)
    • エスコ便利カタログ934ページ
    • エスコ便利カタログ935ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top