すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819VJ-4

品名 : 4x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)

仕様

軸径6mm刃径×刃長×全長4×16×50mm
材質タングステンカーバイト、TiAINコーティング適合材質一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
エンドカット付
ヘッド先端にも刻みがあり加工が可能です。
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。
追加説明●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945)
販売価格

3,410円(税抜)/ 3,751円(税込)

カタログ価格

3,410円(税抜)/3,751円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0934ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819VJ-4 4x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    EA819VJ-6 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    EA819VJ-6B 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    EA819VJ-6C 6x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    EA819VJ-8 8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    EA819VJ-10 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    EA819VJ-10B 10x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    EA819VJ-11 11x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    EA819VJ-12 12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    EA819VJ-12B 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    EA819VJ-16 16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(End Cut)
    ウェブカタログ画像
    • dカット(ダブル/ダイヤモンド)
    • エスコ便利カタログ934ページ
    • エスコ便利カタログ935ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top