すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819VK-12

品名 : 12x32mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

材質タングステンカーバイド軸径6mm
刃径×刃長×全長12×32×77mm適合材質一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
多目的タイプ
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。
追加説明●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945)
アイコン
販売価格

9,880(税抜)/ 10,868円(税込)

カタログ価格

9,880円(税抜)/10,868円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/03/13 01:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0934ページ
バリエーション一覧
EA819VK-8 8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VK-12 12x32mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像
※品番別、各1本入り
  • ※品番別、各1本入り
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)
  • エスコ便利カタログ934ページ
  • エスコ便利カタログ935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top