すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819XB-1

品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長① φ8×7.2×52mm
② φ8×13×58mm
③ φ10×16×60mm
④ φ10×19×65mm
⑤ φ12×19×65mm
⑥ φ13×22×67mm
軸径6mm
材質タングステンカーバイト適合材質一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます
アイコン
販売価格

35,200円(税抜)/ 38,720円(税込)

カタログ価格

35,200円(税抜)/38,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA819JH-8 : 8x7.2mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JG-8 : 8 x13mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JG-10 : 10x16mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JF-10 : 10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JF-13 : 12x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JG-13 : 13x22mm/ 6mm軸 超硬カッター
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース入り
  • dカット
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top