すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819XF-1

品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長① φ6×16×50mm
② φ6×5.4×50mm
③ φ6×16×50mm
④ φ8×13×58mm
⑤ φ8×19×65mm
⑥ φ8×19×65mm(エンドカット)
軸径6mm
材質タングステンカーバイト適合材質一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
ケースサイズ145×100×21(H)mm
dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
アイコン
販売価格

28,000円(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA819JF-6 : 6 x16mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JH-6 : 6x5.4mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JC-6 : 6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JG-8 : 8 x13mm/ 6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JB-8 : 8 x19x65mm/6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JA-8 : 8 x19x65mm/6mm軸 超硬カッター
ウェブカタログ画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top