すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819XP-1

品名 : 5本組 超硬カッター(3mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長① φ3×13×38mm(エンドカット)
② φ6×13×45mm(エンドカット)
③ φ6×13×45mm
④ φ3×13×38mm
⑤ φ3×8×38mm
軸径3mm
材質タングステンカーバイト適合材質銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
ケースサイズ140×75×27(H)mm
dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
プラスチックケース入り
アイコン
販売価格

12,200円(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA819CE-3 : 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut)
セット商品EA819CE-6 : 6.0x 13x45mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut)
セット商品EA819CF-6 : 6.0x 13x45mm/3mm軸 超硬カッター
セット商品EA819CG-3 : 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター
セット商品EA819CH-3 : 3.0x8.0x38mm/3mm軸 超硬カッター
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top