すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819XT-1

品名 : 5本組 [TiAlNコート]超硬バー(3mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長① φ3×13×38mm(エンドカット)
② φ3×13×38mm
③ φ3×6×38mm
④ φ3×2.7×38mm
⑤ φ3×8×38mm
軸径3.0mm
材質タングステンカーバイト適合材質一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
ケースサイズ140×75×27(H)mm
TiAINコーティング
dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
プラスチックケース入り
アイコン
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 08:26現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA819PE-3 : 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
セット商品EA819PG-3 : 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
セット商品EA819PK-3 : 3x6.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
セット商品EA819PL-3 : 3x2.7mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
セット商品EA819PN-3 : 3x8.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top