すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA81B-1

品名 : [76個組] 工具セット(シャッター付)

仕様

メーカー京都機械工具型番MK83
入組み点数76
〈セット内容〉
(1/4”)ソケット(6角)5・5.5・7・8・10・12mm(1/4”)ラチェットハンドル全長:130mm
(1/2”)ソケット10・12mm(六角)
13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(十二角)
(1/2”)Hexビットソケット5・6・8・10・12mm
(1/2”)ラチェットハンドル全長:255mm(1/2”)エクステンションバー全長:150mm
(1/2”)ユニバーサルジョイント全長:67mmめがねレンチ(45°×6°ロング)10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
スパナ5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm片目片口スパナ10・12・14・17・19・21mm
(+)樹脂柄ドライバー#1×75mm・#2×100mm・#3×150mm(-)樹脂柄ドライバー5.5×75mm・6.3×100mm・8×150mm
(-)割柄ドライバー(貫通)10×150mmモンキーレンチ最大口幅:30mm 呼び寸法:200mm
最大口幅:36mm 呼び寸法:250mm
最大口幅:46mm 呼び寸法:300mm
パイプレンチ呼び寸法:250・300・350mm強力ミニクリッパー呼び寸法:215mm
コンビネーションプライヤー呼び寸法:150mm 切断能力…(鉄線):φ2mm
呼び寸法:200mm 切断能力…(鉄線):φ2.6mm
ペンチ呼び寸法:175mm 切断能力…(鉄線):φ2.75mm
呼び寸法:200mm 切断能力…(鉄線):φ3.4mm
ラジオペンチ呼び寸法:150mm 切断能力…(軟線):φ2.0mm・(硬線):φ1.6mm強力ニッパー呼び寸法:150mm 切断能力…(軟線):φ2.6mm・(硬線):φ2.0mm・(ピアノ線):φ1.8mm
ウォーターポンププライヤー呼び寸法:250mm 掴み能力…(パイプ):φ6~32mmコンビハンマー頭重量:453g 全重量:730g
頭径…(鉄):32mm・(樹脂):30mm
六角棒レンチ(4本組)2・2.5・3・4mm穴用スナップリングプライヤー(直)クロー径:φ2.0mm
適用リング呼び径:19~30mm
軸用スナップリングプライヤー(直)クロー径:φ2.0mm
適用リング呼び径:19~30mm
スナップリングプライヤー先端クローセット(10本組)直型(ロング):φ1.5mm×2(1対)・φ2.0mm×2(1対)
曲型:φ1.5mm×2(1対)・φ2.0mm×2(1対)
平型×2(1対)
ケースサイズ(シャッター付)1125(W)×145(D)×630(H)mm
(スチール製)
重量32kg
一般機械整備向けに入組品を吟味した保守・点検に最適なセットです。
スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。
ケースに製品の影絵が施してあるので収納位置が明確になり未返却や紛失が分かりやすい。
※壁かけ、すえ置きにかかわらず、アンカーによる施工が必要です。壁の材質や構造により、壁を補強する必要があります。
販売価格

223,500円(税抜)/ 245,850円(税込)

カタログ価格

223,500円(税抜)/245,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0429ページ
その他関連
セット商品EA532KA-150 : 30mm/163mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA532KA-200 : 30mm/200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA536AK-150 : 159mm ニッパー
セット商品EA537EK-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA557BJ-150 : 10.0x150mm [-]ドライバー(割柄/貫通)
セット商品EA614B-10 : 10mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-12 : 12mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-14 : 14mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-17 : 17mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-19 : 19mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-21 : 21mm 片目片口スパナ
セット商品EA615BC-20 : 5.5x 7mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-25 : 8 x10mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-27 : 10x12mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-29 : 11x13mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-30 : 12x14mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-32 : 14x17mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-35 : 19x21mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-39 : 22x24mm 両口スパナ
セット商品EA616B-5 : 10x12mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-8 : 11x13mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-9 : 12x14mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-11 : 14x17mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-14 : 19x21mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-17 : 22x24mm 両口めがねレンチ
セット商品EA618ND-1 : 1/4"DRx125mm ラチェットハンドル(ロッキング)
セット商品EA618NL-5 : 1/4"DRx 5.0mm ソケット
セット商品EA618NL-7 : 1/4"DRx 7.0mm ソケット
セット商品EA618NL-8 : 1/4"DRx 8.0mm ソケット
セット商品EA618NL-10 : 1/4"DRx10.0mm ソケット
セット商品EA618NL-12 : 1/4"DRx12.0mm ソケット
セット商品EA618RA-1 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル
セット商品EA618RC-150 : 1/2"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618RF-1 : 1/2"DR ユニバーサルジョイント
セット商品EA618RK-10 : 1/2"DRx10mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-12 : 1/2"DRx12mm ソケット(六角)
セット商品EA618RL-13 : 1/2"DRx13mm ソケット
セット商品EA618RL-14 : 1/2"DRx14mm ソケット
セット商品EA618RL-17 : 1/2"DRx17mm ソケット
セット商品EA618RL-19 : 1/2"DRx19mm ソケット
セット商品EA618RL-21 : 1/2"DRx21mm ソケット
セット商品EA618RL-22 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA618RL-24 : 1/2"DRx24mm ソケット
セット商品EA618RL-27 : 1/2"DRx27mm ソケット
セット商品EA618RL-30 : 1/2"DRx30mm ソケット
セット商品EA618RL-32 : 1/2"DRx32mm ソケット
セット商品EA618RX-5 : 1/2"DR/ 5x70mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-6 : 1/2"DR/ 6x70mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-8 : 1/2"DR/ 8x75mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-10 : 1/2"DR/10x77mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-12 : 1/2"DR/12x79mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • スライド式のシャッターがごみやほこりから大切な工具を守ります。
  • ケースに工具の影絵が施してあるので管理がしやすくなっています。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ428ページ
  • エスコ便利カタログ429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top