すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820AB-70

品名 : 70mm 振動用コア替刃

仕様

メーカーミヤナガ型番PCSW70C
刃先外径70mm有効長130mm(カッター長:160mm)
入数1個
・ポリクリックシリーズ
EA820AA-70用替刃
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
販売価格

9,210円(税抜)/ 10,131円(税込)

カタログ価格

9,210円(税抜)/10,131円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0953ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA820AB-25 25mm 振動用コア替刃
    EA820AB-29 29mm 振動用コア替刃
    EA820AB-32 32mm 振動用コア替刃
    EA820AB-38 38mm 振動用コア替刃
    EA820AB-45 45mm 振動用コア替刃
    EA820AB-50 50mm 振動用コア替刃
    EA820AB-65 65mm 振動用コア替刃
    EA820AB-70 70mm 振動用コア替刃
    EA820AB-75 75mm 振動用コア替刃
    EA820AB-80 80mm 振動用コア替刃
    EA820AB-100 100mm 振動用コア替刃
    EA820AB-105 105mm 振動用コア替刃
    EA820AB-110 110mm 振動用コア替刃
    その他関連
    本体EA820AA-70 : 70mm 振動用コアドリル [SDS]
    部品EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク
    部品EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク
    部品EA820-1 : 振動コア用センタードリル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ952ページ
    • エスコ便利カタログ953ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top