すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820D-1

品名 : [ガルバウッド用] センタードリル

仕様

メーカーミヤナガ型番PCGWCD225
商品名ガルバウッドコア用センタードリル用途ガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、木材系材料に
ポリクリックガイドバー付
EA820DB-25~-210用センタードリル
販売価格

3,420円(税抜)/ 3,762円(税込)

カタログ価格

3,420円(税抜)/3,762円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/08 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0953ページ
その他関連
本体EA820DB-25 : 25mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-29 : 29mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-35 : 35mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-65 : 65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-70 : 70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-75 : 75mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-80 : 80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-90 : 90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-100 : 100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-110 : 110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-125 : 125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-150 : 150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-160 : 160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DB-210 : 210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
本体EA820DC-25 : 25mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-29 : 29mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-32 : 32mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-35 : 35mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-38 : 38mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-45 : 45mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-50 : 50mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-55 : 55mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-60 : 60mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-65 : 65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-70 : 70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-90 : 90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-100 : 100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-105 : 105mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-110 : 110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-120 : 120mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-125 : 125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-150 : 150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-160 : 160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-210 : 210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ952ページ
  • エスコ便利カタログ953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top