すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820DB-125

品名 : 125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)

ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングもラクラク穿孔。130mmまでの木材へ一発貫通が可能

仕様

メーカーミヤナガ型番PCGW125R
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP等の穴あけに刃先外径125mm
有効長130mm(カッター長:157mm)シャンク形状SDSプラスシャンク
適合電動工具軽量型ハンマードリルSDSプラス(回転専用でお使いください)
ポリクリックガイドバー付
ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
独自のチップ形状で、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用で切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず安全に切断できます。
複合材や重ね板も一発で貫通。
ガイドバーの使用でセンター穴が大きくならず、ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけもきれいに安全に行えます。
ALC(特に湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穴あけできます。
アイコン
販売価格

39,700円(税抜)/ 43,670円(税込)

カタログ価格

39,700円(税抜)/43,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0953ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA820DB-25 25mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-29 29mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-35 35mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-65 65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-70 70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-75 75mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-80 80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-90 90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-100 100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-110 110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-125 125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-150 150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-160 160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    EA820DB-210 210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)
    その他関連
    部品EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク
    部品EA820D-1 : [ガルバウッド用] センタードリル
    部品EA820DC-125 : 125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:mm

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    4. PDF
    • エスコ便利カタログ952ページ
    • エスコ便利カタログ953ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top