すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820DC-38

品名 : 38mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃

仕様

メーカーミヤナガ型番PCGW38C
刃先外径38mm有効長130mm(カッター長:150mm)
・ポリクリックシリーズ
(旧)EA820DA-38、(旧)EA820DB-38用替刃
販売価格

8,900円(税抜)/ 9,790円(税込)

カタログ価格

8,900円(税抜)/9,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0953ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA820DC-25 25mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-29 29mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-32 32mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-35 35mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-38 38mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-45 45mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-50 50mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-55 55mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-60 60mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-65 65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-70 70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-75 75mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-80 80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-90 90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-105 105mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-110 110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-120 120mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-125 125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-150 150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-160 160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    EA820DC-210 210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
    その他関連
    部品EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク
    部品EA820D-1 : [ガルバウッド用] センタードリル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    4. PDF
    • エスコ便利カタログ952ページ
    • エスコ便利カタログ953ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top