すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822D-1

品名 : ストレートシャンク

仕様

メーカーミヤナガ型番SLSK
シャンク形状ストレート(10mm)
・エスロックシリーズ
EA822E・EA823ME・MF用
シャンク(充電・インパクト)は刃先径35mmまで使用可能です。(DLコアは刃先径38mmまで使用可能。)
センタードリル止めネジサイズ:M6
ハイスセンタードリル付
コア押し出し棒付
販売価格

4,090円(税抜)/ 4,499円(税込)

カタログ価格

4,090円(税抜)/4,499円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/08 22:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0948ページ
バリエーション一覧
EA822D-1 ストレートシャンク
EA822D-2 SDSプラスシャンク
その他関連
本体EA823ME-53 : 53mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-65 : 65mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-81 : 81mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-95 : 95mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-120 : 120mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-130 : 130mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-147 : 147mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-150 : 150mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-170 : 170mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-173 : 173mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823MF-82 : 82mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA823MF-90 : 90mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA823MF-100 : 100mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA823MF-125 : 125mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA823MF-135 : 135mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA823MF-150 : 150mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA822E-14S : 14mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-15S : 15mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-16S : 16mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-19S : 19mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-21S : 21mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-26S : 26mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-27S : 27mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-42S : 42mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-28S : 28mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-53S : 53mm 超硬付深穴ホールソー
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top