すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822E-1

品名 : センタードリル

仕様

メーカーミヤナガ型番SLCD
サイズφ6.35×105mm
・エスロックシリーズ
EA823ME・MF用センタードリル
販売価格

575円(税抜)/ 633円(税込)

カタログ価格

575円(税抜)/633円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/08 22:32現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0948ページ
その他関連
本体EA823ME-53 : 53mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-65 : 65mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-81 : 81mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-95 : 95mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-120 : 120mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-130 : 130mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-147 : 147mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-150 : 150mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-170 : 170mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823ME-173 : 173mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
本体EA823MF-82 : 82mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA823MF-90 : 90mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA823MF-100 : 100mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA823MF-125 : 125mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA823MF-135 : 135mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA823MF-150 : 150mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
本体EA822E-14S : 14mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-15S : 15mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-16S : 16mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-19S : 19mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-21S : 21mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-26S : 26mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-27S : 27mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-42S : 42mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-28S : 28mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA822E-53S : 53mm 超硬付深穴ホールソー
本体EA823ME-201 : 5本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用)
本体EA823ME-203 : 3本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用)
本体EA823ME-202 : 4本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top