すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822E-21

品名 : 21mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)

仕様

メーカーミヤナガ型番SLF021
用途板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに刃先径21mm
有効長35mm適合電動工具電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください。)
エスロック 深穴ホールソー用カッター
・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています
カッターのみの交換により大変経済的。
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能
独自の刃先設計により切粉の排出が良好。
販売価格

3,430円(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/08 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0948ページ
その他関連
本体EA822E-21S : 21mm 超硬付深穴ホールソー
ウェブカタログ画像
※カッターのみ
※画像は代表画像です
  • ※カッターのみ\n※画像は代表画像です
  • エスロックシステム着脱方法

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top