すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA822E-24

品名 : 24mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)

仕様

メーカーミヤナガ型番SLF024
用途板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに刃先径24mm
有効長35mm適合電動工具電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください。)
エスロック 深穴ホールソー用カッター
・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています
カッターのみの交換により大変経済的。
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能
独自の刃先設計により切粉の排出が良好。
販売価格

3,430(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/23 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0948ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA822E-14 14mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-15 15mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-16 16mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-18 18mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-19 19mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-20 20mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-21 21mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-22 22mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-24 24mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-25 25mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-26 26mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-27 27mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-28 28mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-29 29mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-30 30mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-32 32mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-33 33mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-34 34mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-35 35mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-38 38mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-40 40mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-42 42mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-45 45mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-50 50mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-53 53mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    EA822E-65 65mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    ウェブカタログ画像
    ※カッターのみ
    ※画像は代表画像です
    • ※カッターのみ\n※画像は代表画像です
    • エスロックシステム着脱方法

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ948ページ
    • エスコ便利カタログ949ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top