すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822E-28S

品名 : 28mm 超硬付深穴ホールソー

仕様

メーカーミヤナガ型番SLF028STA
商品名エスロック 深穴ホールソー用途板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに
刃先径28mm有効長35mm
シャンク形状ストレート(10mm)適合電動工具電気ドリル(※回転専用でお使いください。)
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
カッターのみの交換により大変経済的です。
※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。
販売価格

6,540円(税抜)/ 7,194円(税込)

カタログ価格

6,540円(税抜)/7,194円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/08 22:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0948ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA822A-28
    • 品番

      EA822A-28

    • コメント

      違い:シャンク,センタードリル別売

    バリエーション一覧
    EA822E-14S 14mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-15S 15mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-16S 16mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-19S 19mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-21S 21mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-26S 26mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-27S 27mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-28S 28mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-42S 42mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-53S 53mm 超硬付深穴ホールソー
    その他関連
    部品EA822E-1 : センタードリル
    部品EA822E-28 : 28mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    部品EA822D-1 : ストレートシャンク
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスロックシステム着脱方法
    • カッターとシャンクがワンタッチ脱着
    • 超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ948ページ
    • エスコ便利カタログ949ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top