すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822GB-38

品名 : 38mm ダイヤモンドホールソー

仕様

メーカーミヤナガ型番SLHP038
商品名エスロック ハイパーダイヤホールソー用途窯業系サイディングボード、塩ビ管、人造大理石等の穴あけに(※下地の金属への穴あけは出来ません)
刃先径38mm有効長38mm
適合電動工具電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。)
カッターのみの交換により大変経済的。
ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材を切削可能。
引っかかりが無く、安全に作業が可能。
・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
※シャンク・センタードリル別売
※瓦への穴あけについて、瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります。その場合、湿式でのご使用をお勧めします。
※塩ビ管、スパイラル管への穴あけにはハイスセンタードリルを別途お求めください。(下記その他関連を参照ください。)
販売価格

6,860円(税抜)/ 7,546円(税込)

カタログ価格

6,860円(税抜)/7,546円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0947ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA822GB-22 22mm ダイヤモンドホールソー
    EA822GB-25 25mm ダイヤモンドホールソー
    EA822GB-29 29mm ダイヤモンドホールソー
    EA822GB-32 32mm ダイヤモンドホールソー
    EA822GB-35 35mm ダイヤモンドホールソー
    EA822GB-38 38mm ダイヤモンドホールソー
    EA822GB-40 40mm ダイヤモンドホールソー
    EA822GB-45 45mm ダイヤモンドホールソー
    EA822GB-50 50mm ダイヤモンドホールソー
    EA822GB-65 65mm ダイヤモンドホールソー
    その他関連
    部品EA822GB-6 : 15-65mm用 センタードリル(超硬)
    部品EA822GB-1 : ホールソー用ストレートシャンク
    部品EA822GB-2 : ホールソー用SDSプラスシャンク
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスロックシステム着脱方法
    • ダイヤモンド刃先により多種被削材や人造大理石にも穿孔可能

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ946ページ
    • エスコ便利カタログ947ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top