すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822H-103A

品名 : [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(SDSプラス)

仕様

メーカーボッシュ型番2608594266
シャンクSDSプラスサイズ(W×D×H)mm35x35x180
重量(g)175材質鋼材
用途SDSプラスの電動工具用
EA822H-19~76用
ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。
取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
ボッシュパワーチェンジシステムの刃物用シャンク
販売価格

2,090円(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0949ページ
バリエーション一覧
EA822H-101A [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(8.7mm)
EA822H-102A [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(11mm)
EA822H-103A [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(SDSプラス)
その他関連
オプションEA822H-19 : 19mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-20 : 20mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-22 : 22mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-25 : 25mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-29 : 29mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-32 : 32mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-38 : 38mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-41 : 41mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-44 : 44mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-54 : 54mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-57 : 57mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-60 : 60mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-65 : 65mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-68 : 68mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-70 : 70mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
オプションEA822H-76 : 76mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top