すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823L-3L

品名 : 13x485mm エクステンションバー(アーバー用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番3084818X
六角/六角シャンク13mm全長485mm
材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用適合アーバーEA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-5S
販売価格

3,080円(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0947ページ

代替品

EA823L-3
  • 品番

    EA823L-3

  • コメント

    全長:330mm

バリエーション一覧
EA823L-2 13x165mm エクステンションバー(アーバー用)
EA823L-2L 10x275mm エクステンションバー(アーバー用)
EA823L-3 13x330mm エクステンションバー(アーバー用)
EA823L-3L 13x485mm エクステンションバー(アーバー用)
その他関連
本体EA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー
本体EA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
本体EA823L-5SA : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)
本体EA823L-5C : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ946ページ
  • エスコ便利カタログ947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top