すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823L-54

品名 : 54mm ホールソー[LENOX]

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番5121725
サイズ54mm有効長44mm
厚鋼電線管-適合水道管-
適用アーバーEA823L-5A・-5SA・-7A材質刃先:ハイス鋼、
背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造
刃先硬度HRC63~65主な切削対象鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、
軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)
ステンレス、鉄、木材、塩ビ管、排水ます等に
刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
つばがないので貫通します
① 軟らかいものの穴あけ
  木材のように軟らかい物に穴をあける場合には、パイロットドリルの穴あけ完了後、両面より作業をするときれいな穴が開けられます。
② 替え刃に切削オイルの併用をおすすめします。
  鉄、ステンレススチールの穴あけの場合、切削オイルを使用すると、熱と摩擦を防ぎきれいな穴あけができ刃先が長持ちします。
③ 材質別使用回転数
  ボール盤で使用の場合、できるだけ回転数チャートに従ってスピードで選んでください。
  電気ドリルを使用の場合、できれば無断変速ドリルで、硬い材質には低スピード、大きい穴ほど低スピード、軟らかい材質には中スピードをおすすめします。
販売価格

3,000円(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0946ページ
数量:

この商品には、50点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823L-16 16mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-17 17mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-19 19mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-20 20mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-21 21mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-22 22mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-24 24mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-25 25mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-27 27mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-29 29mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-30 30mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-32 32mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-33 33mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-35 35mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-38 38mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-40 40mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-41 41mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-43 43mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-44 44mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-46 46mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-48 48mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-51 51mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-52 52mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-54 54mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-57 57mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-60 60mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-64 64mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-65 65mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-67 67mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-68 68mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-70 70mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-73 73mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-76 76mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-79 79mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-83 83mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-86 86mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-89 89mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-92 92mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-95 95mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-98 98mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-102 102mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-105 105mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-108 108mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-111 111mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-114 114mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-118 118mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-121 121mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-127 127mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-140 140mm ホールソー[LENOX]
    EA823L-152 152mm ホールソー[LENOX]
    その他関連
    オプションEA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
    オプションEA823L-7A : 32-152mm/10mm ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)
    オプションEA823L-5SA : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ946ページ
    • エスコ便利カタログ947ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top