すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823L-6S

品名 : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番1779669
適合ホールソー14~30mm六角シャンク径9.5mm(3/8”)
共通、標準パイロットドリルEA823LX-1、1A適合エキステンションバーEA823L-2L
材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用全長114mm
アーバー長51mm最大径38.5mm
イモネジ六角レンチサイズ1/8”
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
販売価格

2,920(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 02:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA823L-6SA
  • 品番

    EA823L-6SA

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA823L-6S 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式)
EA823L-7A 32-152mm/10mm ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)
EA823L-7S 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式)
その他関連
オプションEA823L-2L : 10x275mm エクステンションバー(アーバー用)
オプションEA823LX-1 : ホールソー用パイロットドリル[LENOX]
本体EA823LZ-19A : 19mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-22A : 22mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-25A : 25mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-29A : 29mm 超硬付ホールソー[LENOX]
部品EB823L-4 : (EA823L-4用) ホールソーアーバーねじ
本体EA823L-16 : 16mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-17 : 17mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-19 : 19mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-20 : 20mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-21 : 21mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-22 : 22mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-24 : 24mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-25 : 25mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-27 : 27mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-29 : 29mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-30 : 30mm ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-1A : ホールソー用パイロットドリル[LENOX]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top