すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823L-7A

品名 : 32-152mm/10mm ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番1779805
適合ホールソー32~152mm六角シャンク径10mm
材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用全長114mm
アーバー長59mm最大径38.5mm
イモネジ六角レンチサイズ1/8”重量(g)140
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
刃の固定がワンタッチ式で行えます。
販売価格

3,000円(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0947ページ
その他関連
オプションEA823L-1A : 108mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823L-1B : 108mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823L-2L : 10x275mm エクステンションバー(アーバー用)
オプションEA823L-10 : 96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823L-201 : 10x305mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ)
オプションEA823LX-1A : 83mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823LX-1B : 87mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
本体EA823L-32 : 32mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-33 : 33mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-35 : 35mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-38 : 38mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-40 : 40mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-41 : 41mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-43 : 43mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-44 : 44mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-46 : 46mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-48 : 48mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-51 : 51mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-52 : 52mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-54 : 54mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-57 : 57mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-60 : 60mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-64 : 64mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-65 : 65mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-67 : 67mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-68 : 68mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-70 : 70mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-73 : 73mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-76 : 76mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-79 : 79mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-83 : 83mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-86 : 86mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-89 : 89mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-92 : 92mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-95 : 95mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-98 : 98mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-102 : 102mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-105 : 105mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-108 : 108mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-111 : 111mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-114 : 114mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-118 : 118mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-121 : 121mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-127 : 127mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-140 : 140mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-152 : 152mm ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-32A : 32mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-35A : 35mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-38A : 38mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-41A : 41mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-44A : 44mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-51A : 51mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-54A : 54mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-57A : 57mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-60A : 60mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-64A : 64mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-65A : 65mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-67A : 67mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-68A : 68mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-76A : 76mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-83A : 83mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-86A : 86mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-89A : 89mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-92A : 92mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-95A : 95mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-102A : 102mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-105A : 105mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-108A : 108mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-114A : 114mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-121A : 121mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-127A : 127mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-140A : 140mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-152A : 152mm 超硬付ホールソー[LENOX]
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ946ページ
  • エスコ便利カタログ947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top