すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823LX-1B

品名 : 87mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LXAH99314SPB-JP
用途鉄鋼用シャンク径6.35mm
全長87mm材質硬化炭素鋼
適合アーバーEA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-5C、
EA823L-7A、EA823L-6SA、EA823L-5SA、
(旧)EA823L-6S
先端コーティングなし
耐久性向上、強度を上げるため硬化炭素鋼を使用
バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル
LXAH9938PBM、LXAH9912PBM(EA823L-5SA)に使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。
軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。
※35mm以下のバイメタルホールソーで使用する際にセンタードリルが出ない場合があります。
販売価格

615円(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 18:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA823L-1B 108mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
EA823L-10 96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
EA823LX-1B 87mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
その他関連
本体EA823L-5SA : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)
本体EA823L-6SA : 14-30mm/10mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)
本体EA823L-7A : 32-152mm/10mm ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)
本体EA823L-5C : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
本体EA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
本体EA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top